Motion
TA5530Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 67 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943537
No. Fabricante TA5530Z
Precio93.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 67 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943537
No. Fabricante TA5530Z
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
Precio93.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    67 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    62000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA5530Z con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 55 mm, un diámetro exterior de 67 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.39 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria pesada, equipos agrícolas y aplicaciones de transmisión de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA5530Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    124000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA5530Z MÉTRICO - TRABAJO PESADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno