Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho30 mm
- Peso0.42 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica66300 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA6030Z con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 60 mm, un diámetro exterior de 72 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.42 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión de alta carga, ensamblajes de engranajes automotrices y maquinaria industrial.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA6030Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática139000 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación