Motion
TA6530Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 65 mm, 77 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943540
No. Fabricante TA6530Z
Precio123.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 65 mm, 77 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943540
No. Fabricante TA6530Z
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
Precio123.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    77 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    68500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA6530Z con un tipo de cierre abierto ofrece un diámetro de orificio de 65 mm, un diámetro exterior de 77 mm, un ancho general de 30 mm y pesa 0.45 lb, lo que lo hace ideal para sistemas automotrices de alta carga, cajas de engranajes industriales y equipos de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA6530Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    149000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA6530Z MÉTRICO - TRABAJO PESADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle