Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Exterior Diámetro82 mm
- En general Ancho40 mm
- Peso0.64 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica92000 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA7040Z con un tipo de cierre abierto ofrece un diámetro de orificio de 70 mm, un diámetro exterior de 82 mm, un ancho general de 40 mm y pesa 0.64 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones industriales a gran escala, maquinaria de construcción y sistemas automotrices de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA7040Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática222000 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación