Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro9 mm
- Exterior Diámetro16 mm
- En general Ancho12 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica5140 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA912Z con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 9 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho general de 12 mm y pesa 0.02 lb, lo que lo hace adecuado para motores pequeños, bombas y aplicaciones automotrices ligeras.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA912Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática4880 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación