Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro14 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Ancho16 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica11700 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja tipo mecanizado TAF142216/SG con C-Lube tiene un diámetro de orificio de 14 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho general de 16 mm y un diseño de cierre abierto, lo que mejora la durabilidad de la lubricación.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 15 °C a + 80 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieTAF
- Capacidad de carga estática13700 N
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja mecanizado
Descripción general
- Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Con lubricante sólido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación