Motion
TAF182616/SG
Cojinete de rodillos de aguja tipo mecanizado con lubricación en C - Orificio de 18 mm, 26 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943554
No. Fabricante TAF182616/SG
Precio58.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja tipo mecanizado con lubricación en C - Orificio de 18 mm, 26 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943554
No. Fabricante TAF182616/SG
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
Precio58.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    13400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF182616/SG con C-Lube tiene un diámetro interior de 18 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 16 mm y un diseño de cierre abierto que ofrece un soporte de lubricación mejorado.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 15 °C a + 80 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    17500 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF182616/SG MÉTRICO - SIN ANILLO INTERIOR
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con lubricante sólido

También puede gustarle