Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter24 mm
- Outside Diameter32 mm
- Overall Width16 mm
Details
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica15300 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF243216/SG con C-Lube tiene un diámetro de orificio de 24 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 16 mm y un diseño de cierre abierto, lo que garantiza una mayor vida útil de la lubricación.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 15 °C a + 80 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieTAF
- Capacidad de carga estática22500 N
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja mecanizado
Descripción general
Descripción del fabricante
TAF243216/SG MÉTRICO - SIN ANILLO INTERIOR
- Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Con lubricante sólido
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación