Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter26 mm
- Outside Diameter34 mm
- Overall Width20 mm
Details
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica20600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF263420OG cuenta con un diámetro interior de 26 mm, un diámetro exterior de 34 mm, un ancho total de 20 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para sistemas de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieTAF
- Capacidad de carga estática33800 N
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja mecanizado
Descripción general
Descripción del fabricante
TAF263420OG MÉTRICO - SIN ANILLO INTERIOR
- Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Orificio de aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación