Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Exterior Diámetro12 mm
- En general Ancho10 mm
- Peso0.08 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica17700 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TAF61210 tiene un diámetro de orificio de 6 mm, un diámetro exterior de 12 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 0.08 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones mecánicas compactas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTAF61210
- RPM Máx.18000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieTAF
- Capacidad de carga estática23600 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación