Motion
TAFI122420
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 12 mm, 24 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943582
No. Fabricante TAFI122420
Precio56.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 12 mm, 24 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943582
No. Fabricante TAFI122420
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
Precio56.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    15500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAFI122420 cuenta con un diámetro interior de 12 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 20 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para maquinaria compacta.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAFI
  • Capacidad de carga estática
    20400 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFI122420 MÉTRICO - CON ANILLO INTERIOR
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Anillo interior

También puede gustarle