Motion
TAFI172916
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 17 mm, 29 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943583
No. Fabricante TAFI172916
Precio51.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 17 mm, 29 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943583
No. Fabricante TAFI172916
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
Su precio$51.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    29 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    14400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAFI172916 tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho total de 16 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para ensamblajes mecánicos.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAFI
  • Capacidad de carga estática
    20000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFI172916 MÉTRICO - CON ANILLO INTERIOR
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Anillo interior

También puede gustarle