Motion
TAFI506835
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 50 mm, 68 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943589
No. Fabricante TAFI506835
Precio139.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 50 mm, 68 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943589
No. Fabricante TAFI506835
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
Su precio$139.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    35 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    61200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAFI506835 cuenta con un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 68 mm, un ancho total de 35 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para sistemas de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAFI
  • Capacidad de carga estática
    138000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFI506835 MÉTRICO - CON ANILLO INTERIOR
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle