Motion
TAFI51516
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 5 mm, 15 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943591
No. Fabricante TAFI51516
Precio44.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 5 mm, 15 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943591
No. Fabricante TAFI51516
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
Precio44.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    15 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    7080 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAFI51516 tiene un diámetro de orificio de 5 mm, un diámetro exterior de 15 mm, un ancho total de 16 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para uso industrial ligero.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAFI
  • Capacidad de carga estática
    7220 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFI51516 MÉTRICO - CON ANILLO INTERIOR
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Anillo interior

También puede gustarle