Motion
TAFI7510525
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 75 mm, 105 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943595
No. Fabricante TAFI7510525
Precio309.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 75 mm, 105 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943595
No. Fabricante TAFI7510525
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
Precio309.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    76300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAFI7510525 tiene un diámetro de orificio de 75 mm, un diámetro exterior de 105 mm, un ancho total de 25 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para ensamblajes de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAFI
  • Capacidad de carga estática
    145000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFI7510525 MÉTRICO - CON ANILLO INTERIOR
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle