Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro90 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho26 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica82400 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAFI9012026 cuenta con un diámetro interior de 90 mm, un diámetro exterior de 120 mm, un ancho total de 26 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para aplicaciones de transmisión de potencia.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieTAFI
- Capacidad de carga estática168000 N
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja mecanizado
Descripción general
- Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Orificio de aceite
- Anillo interior
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación