Motion
TAFI9012036
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 90 mm, 120 mm OD, 36 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943598
No. Fabricante TAFI9012036
Precio574.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 90 mm, 120 mm OD, 36 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943598
No. Fabricante TAFI9012036
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
Precio574.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    36 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    110000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAFI9012036 cuenta con un diámetro interior de 90 mm, un diámetro exterior de 120 mm, un ancho total de 36 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para equipos giratorios de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAFI
  • Capacidad de carga estática
    244000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFI9012036 MÉTRICO - CON ANILLO INTERIOR
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle