Motion
TAW3845Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 38 mm, 48 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943603
No. Fabricante TAW3845Z
Precio72.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 38 mm, 48 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943603
No. Fabricante TAW3845Z
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
Precio72.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    48 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    55700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TAW3845Z con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 38 mm, un diámetro exterior de 48 mm, un ancho total de 45 mm y un peso de 0.33 lb, lo que lo hace adecuado para cajas de engranajes industriales de alta carga, equipos de construcción y transmisiones automotrices.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TAW3845Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    IMPUESTO
  • Capacidad de carga estática
    112000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TAW3845Z MÉTRICO - TRABAJO PESADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle