Motion
TAW5045Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 62 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943604
No. Fabricante TAW5045Z
Precio96.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 62 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943604
No. Fabricante TAW5045Z
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
Precio96.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    76700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TAW5045Z con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho total de 45 mm y pesa 0.51 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión de potencia de servicio pesado, maquinaria agrícola y accionamientos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TAW5045Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    IMPUESTO
  • Capacidad de carga estática
    158000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TAW5045Z MÉTRICO - TRABAJO PESADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle