Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro67 mm
- En general Ancho45 mm
- Peso12.22 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica79900 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TAW5545Z con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 55 mm, un diámetro exterior de 67 mm, un ancho total de 45 mm y un peso de 12.22 lb, lo que lo hace adecuado para equipos industriales a gran escala, maquinaria de construcción pesada y aplicaciones exigentes de alta carga.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTAW5545Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieIMPUESTO
- Capacidad de carga estática172000 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación