Motion
TLA1012ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 14 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943612
No. Fabricante TLA1012ZOH
Precio10.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 14 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943612
No. Fabricante TLA1012ZOH
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
Precio10.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    53000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA1012ZOH con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho total de 12 mm y pesa 0.32 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión compactos, bombas pequeñas y conjuntos de accionamiento mecánico.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA1012ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • RPM Máx.
    85000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    11400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA1012ZOH MÉTRICO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Con orificio de aceite

You May Also Like