Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro13 mm
- Exterior Diámetro19 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica6760 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de cubierta TLA1312ZOH con cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 13 mm, un diámetro exterior de 19 mm y un ancho total de 12 mm, lo que lo hace ideal para componentes automotrices compactos, unidades industriales ligeras y conjuntos mecánicos que requieren una capacidad de carga radial eficiente.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLA
- Capacidad de carga estática8170 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Con orificio de aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación