Motion
TLA1512ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 21 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943617
No. Fabricante TLA1512ZOH
Precio13.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 21 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943617
No. Fabricante TLA1512ZOH
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
Precio13.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    21 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    7380 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA1512ZOH con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 15 mm, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.02 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria ligera, conjuntos de engranajes y equipos de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA1512ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    9520 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA1512ZOH MÉTRICO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Con orificio de aceite