Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro21 mm
- En general Ancho14 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreSello único
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica7380 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLA1514U con un tipo de cierre de sello único tiene un diámetro interior de 15 mm, un diámetro exterior de 21 mm y un ancho total de 14 mm, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren una protección de sellado moderada como sistemas automotrices, motores eléctricos y maquinaria industrial.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLA
- Capacidad de carga estática9520 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- con un sello
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación