Motion
TLA1516UU
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 15 mm, 21 mm OD, 16 mm Ancho, sello doble
Artículo MI #08943619
No. Fabricante TLA1516UU
Precio20.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 15 mm, 21 mm OD, 16 mm Ancho, sello doble
Artículo MI #08943619
No. Fabricante TLA1516UU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    21 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Junta doble
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    7380 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA1516UU con un tipo de cierre de doble sello y un tipo de copa con dibujo de extremo abierto tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho total de 16 mm y pesa 0.03 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones, bombas y equipos industriales de automóviles sellados.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA1516UU
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    9520 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA1516UU MÉTRICO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Sellado

You May Also Like