Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro21 mm
- En general Ancho22 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica13600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLA1522ZOH con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho total de 22 mm y un peso de 0.04 lb, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes de maquinaria, motores eléctricos y equipos de construcción.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLA1522ZOH
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- RPM Máx.25000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLA
- Capacidad de carga estática20900 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Con orificio de aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación