Motion
TLA1622ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 22 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943625
No. Fabricante TLA1622ZOH
Precio21.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 22 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943625
No. Fabricante TLA1622ZOH
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
Precio21.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    14200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA1622ZOH con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 16 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 22 mm y un peso de 0.04 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión industriales, equipos agrícolas y aplicaciones automotrices.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA1622ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    22400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA1622ZOH MÉTRICO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Con orificio de aceite