Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro23 mm
- En general Ancho12 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica7960 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLA1712ZOH con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 23 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace adecuado para equipos industriales ligeros, sistemas automotrices y motores eléctricos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLA1712ZOH
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- RPM Máx.25000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLA
- Capacidad de carga estática10900 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Con orificio de aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación