Motion
TLA1812ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 18 mm, 24 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943627
No. Fabricante TLA1812ZOH
Precio18.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 18 mm, 24 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943627
No. Fabricante TLA1812ZOH
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
Precio18.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    8230 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA1812ZOH con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 18 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace adecuado para componentes automotrices, maquinaria industrial y sistemas de accionamiento compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA1812ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    11500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA1812ZOH MÉTRICO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Con orificio de aceite

También puede gustarle