Motion
TLA2012ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 26 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943629
No. Fabricante TLA2012ZOH
Precio19.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 26 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943629
No. Fabricante TLA2012ZOH
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
Precio19.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    8740 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA2012ZOH con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho general de 12 mm y pesa 0.03 lb, lo que lo hace ideal para pequeñas aplicaciones de maquinaria, bombas y accionamiento mecánico.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA2012ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    12900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA2012ZOH MÉTRICO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Con orificio de aceite

You May Also Like