Motion
TLA2212ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 28 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943633
No. Fabricante TLA2212ZOH
Price$19.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 28 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943633
No. Fabricante TLA2212ZOH
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
Price$19.22/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    22 mm
  • Outside Diameter  
    28 mm
  • Overall Width  
    12 mm
  • Peso
    0.03 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    9230 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA2212ZOH con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 22 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace ideal para sistemas automotrices, ensamblajes de engranajes y equipos de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA2212ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    14300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA2212ZOH MÉTRICO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Con orificio de aceite