Motion
TLA2214U
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 28 mm OD, 14 mm Ancho, Sello único
Artículo MI #08943634
No. Fabricante TLA2214U
Price$27.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 28 mm OD, 14 mm Ancho, Sello único
Artículo MI #08943634
No. Fabricante TLA2214U

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$27.57/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    22 mm
  • Outside Diameter  
    28 mm
  • Overall Width  
    14 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    9230 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA2214U con un tipo de cierre de sello único ofrece un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 28 mm y un ancho total de 14 mm, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren una protección moderada contra la contaminación, como transmisiones automotrices, transmisiones industriales y equipos mecánicos.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    14300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA2214U MÉTRICO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • con un sello