Motion
TLA2216ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 28 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943636
No. Fabricante TLA2216ZOH
Precio19.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 28 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943636
No. Fabricante TLA2216ZOH
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
Precio19.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    11700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA2216ZOH con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 22 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.05 lb, lo que lo hace ideal para equipos de construcción, maquinaria agrícola y ensamblajes mecánicos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA2216ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    19300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA2216ZOH MÉTRICO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Con orificio de aceite