Motion
TLA2220UU
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 22 mm, 28 mm OD, 20 mm Ancho, sello doble
Artículo MI #08943637
No. Fabricante TLA2220UU
Precio27.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 22 mm, 28 mm OD, 20 mm Ancho, sello doble
Artículo MI #08943637
No. Fabricante TLA2220UU
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
Precio27.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Junta doble
  • Anillo interior compatible
    IRT 1720-2
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    11700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA2220UU con un tipo de cierre de doble sello y un tipo de copa con dibujo de extremo abierto ofrece un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 20 mm y pesa 0.06 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones automotrices selladas, cajas de engranajes industriales y equipos pesados.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA2220UU
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    19300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA2220UU MÉTRICO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Sellado