Motion
TLA2816ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 28 mm, 35 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943644
No. Fabricante TLA2816ZOH
Precio21.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 28 mm, 35 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943644
No. Fabricante TLA2816ZOH
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
Precio21.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    13800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA2816ZOH con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 28 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.06 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de engranajes compactos, bombas y sistemas mecánicos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA2816ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    23500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA2816ZOH MÉTRICO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Con orificio de aceite

También puede gustarle