Motion
TLA3012ZOH
TLA3012ZOH
Artículo MI #08943646
No. Fabricante TLA3012ZOH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TLA3012ZOH
Artículo MI #08943646
No. Fabricante TLA3012ZOH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    10400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de cubierta TLA3012ZOH con cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 30 mm y un diámetro exterior de 37 mm con un ancho total de 12 mm, lo que lo hace adecuado para maquinaria compacta, componentes automotrices y conjuntos mecánicos de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    16600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA3012ZOH MÉTRICO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Con orificio de aceite

También puede gustarle