Motion
TLA3016ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 37 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943648
No. Fabricante TLA3016ZOH
Precio24.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 37 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943648
No. Fabricante TLA3016ZOH
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
Precio24.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    14100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA3016ZOH con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho general de 16 mm y pesa 0.07 lb, lo que lo hace ideal para motores eléctricos, bombas y aplicaciones de maquinaria industrial ligera.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA3016ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    24500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA3016ZOH MÉTRICO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Con orificio de aceite

También puede gustarle