Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro45 mm
- En general Ancho12 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica11600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLA3512ZOH con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 35 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.06 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones de automóviles, equipos industriales y maquinaria agrícola.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLA3512ZOH
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- RPM Máx.10000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLA
- Capacidad de carga estática20000 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Con orificio de aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación