Motion
TLA3520ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 45 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943655
No. Fabricante TLA3520ZOH
Precio28.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 45 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943655
No. Fabricante TLA3520ZOH
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
Precio28.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    20700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA3520ZOH con un tipo de cierre abierto ofrece un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho general de 20 mm y pesa 0.10 lb, lo que lo hace adecuado para componentes automotrices, sistemas agrícolas y ensamblajes mecánicos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA3520ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    42300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA3520ZOH MÉTRICO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Con orificio de aceite

También puede gustarle