Motion
TLA4012ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 47 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943656
No. Fabricante TLA4012ZOH
Precio32.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 47 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943656
No. Fabricante TLA4012ZOH
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
Precio32.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    12400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA4012ZOH con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 40 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.07 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones automotrices, bombas y transmisiones mecánicas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA4012ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    22800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA4012ZOH MÉTRICO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Con orificio de aceite

También puede gustarle