Motion
TLA4020ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 47 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943658
No. Fabricante TLA4020ZOH
Precio25.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 47 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943658
No. Fabricante TLA4020ZOH
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
Su precio$25.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    22100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA4020ZOH con un tipo de cierre abierto ofrece un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 20 mm y pesa 0.11 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria de construcción, sistemas automotrices y aplicaciones de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA4020ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    48200 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA4020ZOH MÉTRICO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Con orificio de aceite

You May Also Like