Motion
TR11013550
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 10 mm, 22 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943662
No. Fabricante TR11013550
Precio715.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 10 mm, 22 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943662
No. Fabricante TR11013550
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
Precio715.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    14800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TR11013550 cuenta con un diámetro interior de 10 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 20 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para conjuntos giratorios compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAFI
  • Capacidad de carga estática
    18600 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TR11013550 MÉTRICO - SERVICIO PESADO -
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Anillo interior

También puede gustarle