Motion
TR11515350
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 115 mm, 153 mm OD, 50 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943663
No. Fabricante TR11515350
Precio937.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 115 mm, 153 mm OD, 50 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943663
No. Fabricante TR11515350
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
Precio937.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    115 mm
  • Exterior Diámetro  
    153 mm
  • En general Ancho  
    50 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    233000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TR11515350 cuenta con un diámetro interior de 115 mm, un diámetro exterior de 153 mm, un ancho total de 50 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TR
  • Capacidad de carga estática
    414000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TR11515350 MÉTRICO - SERVICIO PESADO -
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle