Motion
TR15018860
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 150 mm, 188 mm OD, 60 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943665
No. Fabricante TR15018860
Precio1,383.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 150 mm, 188 mm OD, 60 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943665
No. Fabricante TR15018860
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
Precio1,383.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    188 mm
  • En general Ancho  
    60 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    320000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TR15018860 cuenta con un diámetro de orificio de 150 mm, un diámetro exterior de 188 mm, un ancho general de 60 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión de potencia exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TR
  • Capacidad de carga estática
    675000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TR15018860 MÉTRICO - SERVICIO PESADO -
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle