Motion
TR425630
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 42 mm, 56 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943667
No. Fabricante TR425630
Precio142.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 42 mm, 56 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943667
No. Fabricante TR425630
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
Precio142.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    56 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    53800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TR425630 cuenta con un diámetro interior de 42 mm, un diámetro exterior de 56 mm, un ancho total de 30 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para accionamientos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TR
  • Capacidad de carga estática
    90100 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TR425630 MÉTRICO - SERVICIO PESADO - SIN
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle