Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro exterior38 mm
- Ancho general25 mm
- Peso0.22 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica210000 N
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTRU203825
- RPM Máx.16000 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- SerieVERDADERO
- Capacidad de carga estática289000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación