Motion
TRU254425
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 25 mm
Artículo MI #08943682
No. Fabricante TRU254425
Price$269.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 25 mm
Artículo MI #08943682
No. Fabricante TRU254425
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
Price$269.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Diámetro exterior
    44 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Peso
    0.21 lb

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    210000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TRU254425
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    VERDADERO
  • Capacidad de carga estática
    289000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TRU254425 EN CAGED