Motion
TRU325230
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 32 mm
Artículo MI #08943686
No. Fabricante TRU325230
Precio346.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 32 mm
Artículo MI #08943686
No. Fabricante TRU325230
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
Precio346.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    320000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TRU325230
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    VERDADERO
  • Capacidad de carga estática
    498000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TRU325230 EN CAGED

También puede gustarle