Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Diámetro exterior108 mm
- Ancho general45 mm
- Peso2.73 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica103000 N
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTRU7510845UU
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- SerieVERDADERO
- Capacidad de carga estática190000 N