Motion
TRU8511850UU
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 85 mm
Artículo MI #08943700
No. Fabricante TRU8511850UU
Precio1,644.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 85 mm
Artículo MI #08943700
No. Fabricante TRU8511850UU
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
Precio1,644.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Diámetro exterior
    48 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Peso
    3.37 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    114000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TRU8511850UU
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    VERDADERO
  • Capacidad de carga estática
    222000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TRU8511850UU EN CAGED

También puede gustarle